Referenties
Paulstra:51420075
Rubix:A0038299
EAN:3661227005130




Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 514200-75
Progressieve rubberen buffer Levaflex, rubberhardheid 75 shore ; Centraal gat diam 60 mm, bevestigingsgaten diam 13 mm; Absorbeerbare energie bij herhaalde schokken 2200 Joule , absorbeerbare energie bij uitzonderlijke schokken 6600 Joule.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6850 g |
| Diameter | 200 mm |
| Hoogte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 653,19 excl. BTW
/ stuk
€ 790,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
