Referenties
Paulstra:520059
Rubix:30119976
EAN:3661227005413

Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 520059
Radiaflex cylindrical rubber stud, mixed mounting; 80 mm diameter, cylinder height 40 mm; M12 threaded rod and thread; maximum compressive load 600 daN, maximum shear load 10 daN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 452 g |
| Hoogte | 40 mm |
| Type | paulstra trillingsdemper 520059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 415,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 503,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
