Gewrichtslagers SKF GE 25 ES, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 25 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GE 25 ES
Rubix:03040925
Fabrikant:6761
EAN:7316576609299
SKF GE 25 ES KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GE 25 ES KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x42x42 mm
Logistiek gewicht112,7 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte20 mm
Materiaallagerstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr48000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 28,03 excl. BTW
/ stuk
€ 33,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden