Gewrichtslagers SKF GE 45 TXE-2LS, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 32 mm | Binnendiameter: 45 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GE 45 TXE-2LS
Rubix:03040945
Fabrikant:169140
EAN:7316571890036
SKF GE 45 TXE-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GE 45 TXE-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/PTFE-vezel glijoppervlak en de lagers zijn onderhoudsvrij. Behalve die met het achtervoegsel TXGR, zij hebben aan beide zijden een slepende afdichting met twee lippen (-2RS) of een slepende afdichting met drie lippen voor zwaar gebruik (-2LS). De lagers met achtervoegsels TXGR, TXG3E of TXG3A zijn gemaakt van roestvast staal.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x68x68 mm
Logistiek gewicht392,3 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte32 mm
Materiaallagerstaal+tx liner
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr360000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 128,08 excl. BTW
/ stuk
€ 154,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen