Gewrichtslagers SKF GE 90 ES-2LS, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 60 mm | Binnendiameter: 90 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GE 90 ES-2LS
Rubix:03474117
Fabrikant:160339
EAN:7316571782492
SKF GE 90 ES-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GE 90 ES-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER


Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x130x90 mm
Logistiek gewicht2671,4 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte60 mm
Materiaallagerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr490000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 320,13 excl. BTW
/ stuk
€ 387,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen