Gewrichtslagers SKF GEG 125 ES, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 125 mm | Binnendiameter: 125 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GEG 125 ES
Rubix:03474119
Fabrikant:6929
EAN:7316577107381
SKF GEG 125 ES KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter125 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GEG 125 ES KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak en een verbrede binnenring. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
- Verlengde binnenring kan tussenringen besparen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)125x180x125 mm
Logistiek gewicht8020 g
Binnendiameter125 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte125 mm
Materiaallagerstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr950000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 1.534,23 excl. BTW
/ stuk
€ 1.856,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen