Gewrichtslagers SKF GEH 80 ES-2LS, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 75 mm | Binnendiameter: 80 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GEH 80 ES-2LS
Rubix:03474132
Fabrikant:160346
EAN:7316571782478



Productdetails : SKF GEH 80 ES-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x130x80 mm |
| Logistiek gewicht | 3481 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 490000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 412,56 excl. BTW
/ stuk
€ 499,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen