Gewrichtslagers SKF GEZ 312 ES-2RS, Buitendiameter: 149.225 mm | Breedte: 83.34 mm | Binnendiameter: 95.25 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GEZ 312 ES-2RS
Rubix:03803094
Fabrikant:7114
EAN:7316576612442




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 95,25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 149,225 mm |
| Breedte | 83,34 mm |
Productdetails : SKF GEZ 312 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER
Sferisch glijlager afgedicht staal/staal (Zoll) SKF
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5800 g |
| Binnendiameter | 95,25 mm |
| Buitendiameter | 149,225 mm |
| Breedte | 83,34 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 780000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 811,81 excl. BTW
/ stuk
€ 982,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen