Gewrichtslagers SKF GE 70 ESX-2LS, Buitendiameter: 105 mm | Breedte: 49 mm | Binnendiameter: 70 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GE 70 ESX-2LS
Rubix:03478880
Fabrikant:538733
EAN:7316575573799
SKF GE 70 ESX-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte49 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GE 70 ESX-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER


Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1550 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte49 mm
Materiaallagerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84833080
€ 191,10 excl. BTW
/ stuk
€ 231,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen