Gewrichtslagers SKF BLRB 365216 F, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 72 mm | Binnendiameter: 60 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:BLRB 365216 F
Rubix:03477321
EAN:7316571414409
Productdetails : SKF BLRB 365216 F KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Deze lagers hebben een op maat gemaakt ontwerp.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2200 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 72 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 362,07 excl. BTW
/ stuk
€ 438,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
