Gewrichtslagers SKF GEH 70 TXE 2LS, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 70 mm | Binnendiameter: 70 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GEH 70 TXE 2LS
Rubix:03803075
EAN:7316572824146

Productdetails : SKF GEH 70 TXE-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER
SKF joint bearing
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2950 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Materiaal | lagerstaal+tx liner |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Gewicht | 2,99 kg |
| Dikte | 45 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1140000 N |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 1900000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 475,31 excl. BTW
/ stuk
€ 575,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen