Referenties
Destaco:FL-160
Rubix:42012040

Productdetails : DESTACO SPANNER FL-160
Schuifstangspanner met variabele slag flens montage
Sterke punten
• Can accept plunger strokes of 100 mm - 300 mm
• 4 mm clamping stroke
• 4 mm clamping stroke
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Model | fl-160 |
| Kracht | 9000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 490,93 excl. BTW
/ stuk
€ 594,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen