INA KWVE 25 B ESC V1 G2 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculerende kogellagerwagen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE25-B-ESC-V1-G2
Rubix:A0359569
Fabrikant:0116942110230
EAN:4054362979760


Technische samenvatting
| Voorspanning | v1 (0,005·c bis 0,02·c) |
|---|---|
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 58,2 mm |
Documenten
Productdetails : INA KWVE 25 B ESC V1 G2 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Wagens KWVE. . -B-ESC, smalle, korte wagen, vier-rijig, volledige kogelbezetting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Voorspanning | v1 (0,005·c bis 0,02·c) |
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 58,2 mm |
| Hoogte op geleiders | 33 mm |
| Nauwkeurigheid | g2 |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,38 excl. BTW
/ stuk
€ 148,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen