INA KWVE 55 B SL V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculerende kogellagerwagen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE55-B-SL-V1-G4
Rubix:03146828
Fabrikant:0202471920250

Documenten
Productdetails : INA KWVE 55 B SL V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Wagens KWVE. . -B-SL, smalle, lange wagen, vier-rijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5607 g |
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 211,6 mm |
| Hoogte op geleiders | 70 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 55 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 577,22 excl. BTW
/ stuk
€ 698,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
