INA KWVE 55 B V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogelgeleiderwagen vierrijig
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE55-B-V1-G4
Rubix:03146804
Fabrikant:0195432980250


Technische samenvatting
| Voorspanning | v1 (leichte vorspannung) |
|---|---|
| Breedte | 173,6 mm |
| Lengte | 140 mm |
Documenten
Productdetails : INA KWVE 55 B V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogelomloopwagen
Kogelgeleiderwagen vierrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5640 g |
| Voorspanning | v1 (leichte vorspannung) |
| Breedte | 173,6 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Hoogte op geleiders | 70 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Materiaal | gehard staal; kunststof |
| Bouwmaat | 55 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 480,38 excl. BTW
/ stuk
€ 581,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen