RECTUS KOPPELING ZELFONTL. MESSING BU 3/8 26KEAW17MPN

Rectus Koppeling buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:26KEAW17MPN
Rubix:06030240
Fabrikant:26KEAW17MPN
EAN:4039747694957
RECTUS KOPPELING ZELFONTL. MESSING BU 3/8 26KEAW17MPN

Technische samenvatting

Aansluiting 13/8
Materiaalvernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting)
NormCERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RECTUS KOPPELING ZELFONTL. MESSING BU 3/8 26KEAW17MPN


Parker's Basic Quick Coupling Series 26 is een universele messing koppeling met een Europees standaard industrieel profiel. Het is een koppelingssysteem met éénhandbediening en standaardafsluiter met een kleine massa. Het ergonomische hulsontwerp voorkomt vuil op het klephuis. De juiste plug voor serie 26 van roestvrij staal is te vinden onder serie 25.
Toepassing: Energiebeheer, mobiel & defensie, vrachtwagens & opleggers, lucht- & gascompressoren, elektronica
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 25 plug
Aansluitmaat: G 3/8
Aansluitmaat: 3/8"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,4 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 830 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Zelfontluchtend systeem
Zeskantmaat: 22
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 55
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 12, tot 174
Maximale bedrijfstemperatuur: 60, 140
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 31
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 26
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS, ISO 4414
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type klep: Standaardklep
Versie: Zelfontluchtend systeem
Gewicht: 0,096

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 13/8
Materiaalvernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting)
NormCERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode74122000
€ 37,33 excl. BTW
/ stuk
€ 45,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden