Referenties
Parker:23SFTF10SXN
Rubix:05064348
Fabrikant:23SFTF10SXN
EAN:4039747114073


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | ISO 6150 B;MIL-SPEC US 4109;ROHS;REACH;ATEX;EU CONNECTIC |
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL 8X10MM 23SFTF10SXN
Parker's Premium Quick Coupling Series 23 is een industriële koppeling. Hij is vooral geschikt voor gebruik met gasvormige media in de industrie. Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. Het UltraFlo-ventiel garandeert een optimale doorstroming en een laag drukverlies. De stalen huls gaat oscillerende krachten tegen en de hoge insteekdiepte wordt gegarandeerd door een geoptimaliseerde pluggeleiding.
Aansluitingstype: Slangtuit
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 900
Slang-binnendiameter: 10
Lengte: 51
Materiaal: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 14
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 900
Slang-binnendiameter: 10
Lengte: 51
Materiaal: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 14
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 mm |
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | ISO 6150 B;MIL-SPEC US 4109;ROHS;REACH;ATEX;EU CONNECTIC |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,41 excl. BTW
/ stuk
€ 11,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen