RECTUS SNELKOPPELING MESSING 8X10MM 14KATF10MPX
Rectus Serie 14 Snelkoppeling met ARO-profiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:14KATF10MPX
Rubix:06030586
Fabrikant:14KATF10MPX
EAN:4039747101172


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 1/8 in. |
|---|---|
| Materiaal | messing; nbr (afdichting) |
| Norm | ARO |
Documenten
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING 8X10MM 14KATF10MPX
De Parker Snelkoppeling Serie 14 is een robuuste messing snelkoppeling met talloze aansluitmogelijkheden. De voorkeurstoepassing voor deze serie is de persluchttechnologie. Hij is ook bijzonder geschikt voor gebruik met water dankzij de messing klep. Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand en het plugontwerp is geoptimaliseerd door een grotere insteekdiepte.
Aansluitingstype: slangtuit
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 560
Zeskantmaat: 21
Binnendiameter slang (mm): 10
Lengte: 60
Materiaal: Messing
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 25
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 560
Zeskantmaat: 21
Binnendiameter slang (mm): 10
Lengte: 60
Materiaal: Messing
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 25
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/8 in. |
| Materiaal | messing; nbr (afdichting) |
| Norm | ARO |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,26 excl. BTW
/ stuk
€ 17,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden