RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL 19MM 27SFTF19SXN

Rectus

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:27SFTF19SXN
Rubix:06030076
Fabrikant:27SFTF19SXN
EAN:4039747123990
RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL 19MM 27SFTF19SXN

Technische samenvatting

Diameter aansluiting19 ''
Binnendiameter buis metrisch19 mm
Materiaalvernikkeld staal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL 19MM 27SFTF19SXN


Parker's 1/2" universele industriële koppeling met standaard Europees profiel voor gebruik bij grote pneumatische verbruikers.

Koppelingssysteem met bediening met één hand. UltraFlo-klep voor optimale doorstroming en lage drukval. De serie valt op door zijn robuuste ontwerp (stalen huls), uiterst hoge doorstroming en lange levensduur, zelfs bij het zwaarste gebruik. Het kraagontwerp minimaliseert beschadiging van het ventielhuis.


Markten:

- Machinebouw

- Handel

- Automotive

- Life Sciences

- Procesindustrie

- Voedsel & Drank

- Lucht- en ruimtevaart

- Mobiele hydrauliek

- Industrieel


Kenmerken/Voordelen:

- UltraFlo-klep voor optimale doorstroming en lage drukval

- Hogere bedrijfsdruk in vergelijking met concurrerende producten

- Eénhandige bediening voor eenvoudige en snelle aansluiting


Toepassingen:

- Pneumatisch gereedschap

- Montagelijnen

- Luchtcompressoren

- Vloeistoftransport

- Gasvoorziening in laboratoria

- Koeling van elektronische componenten

- Voedsel- en chemische verwerking

- Water- en koelvloeistofleidingen

- Thermisch beheer

Aansluitmaat: 19 mm
Aansluitingstype: Slangtuit
Koppelingshelft: Plug
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Constructiematerialen: Staal, vernikkeld
Versie: Enkele afsluiting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Diameter aansluiting19 ''
Binnendiameter buis metrisch19 mm
Materiaalvernikkeld staal
Maximumtemperatuur100 °C
Aangepaste tariefcode73269098
€ 63,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 77,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen