RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL 6X8MM 18SFTF08SXN

Rectus

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:18SFTF08SXN
Rubix:A0117947
Fabrikant:18SFTF08SXN
EAN:4039747102087
RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL 6X8MM 18SFTF08SXN

Technische samenvatting

Diameter aansluiting5,5 ''
Binnendiameter buis metrisch8 mm
Materiaalnikkelgeplateerd staal (behuizing);nbr (afdichting)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL 6X8MM 18SFTF08SXN


Parker's Series 18 is een robuuste industriële koppeling volgens ISO 6150 C. Dit koppelsysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. Het UltraFlo-ventiel garandeert optimale doorstroming en een lage drukval en de stalen huls vangt oscillerende krachten op. Series 18 heeft beperkte toepassing voor vloeistoffen (stalen huls/zink-die-cast ventiel). De grote inschubdiepte wordt gegarandeerd door een geoptimaliseerde insteekgeleiding.

Markten:
- Machinebouw
- Automotive
- Levenswetenschappen
- Procesindustrie

Kenmerken/Voordelen:
- UltraFlo-ventiel voor optimale doorstroming en lage drukval
- Bediening met één hand voor eenvoudige en snelle aansluiting
- Koppelsysteem volgens ISO 6150 C-norm
- Stalen huls vangt oscillerende krachten op.

Toepassingen:
- Pneumatische gereedschappen
- Assemblagelijnen
- Luchtcompressoren
Aansluitingstype: slangtuit
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 970
Slang-binnendiameter: 8
Lengte (mm): 59
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 12
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluiting5,5 ''
Binnendiameter buis metrisch8 mm
Materiaalnikkelgeplateerd staal (behuizing);nbr (afdichting)
Maximumtemperatuur100 °C
Aangepaste tariefcode73269098
€ 60,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 73,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen