MECALINE SLANGPILAAR MET BINNENDRAAD - 12-3/8 G - 858637

Slangpilaar binnendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858637
Rubix:06852008
EAN:3660338137075
MECALINE SLANGPILAAR MET BINNENDRAAD - 12-3/8 G - 858637

Technische samenvatting

Diameter aansluitingg3/8 ''
Binnendiameter buis metrisch12 mm
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SLANGPILAAR MET BINNENDRAAD - 12-3/8 G - 858637


Materiaal: messing vernikkeld (m.u.v.art. 858944, 858947, 734426 en 734428 deze zijn blank messing)
Aansluiting ; BSPP cilindrische binnendraad
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor perslucht, water of inerte gassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingg3/8 ''
Binnendiameter buis metrisch12 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 39,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 47,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen