Referenties

Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL RVS BU FKM 3/4 27SBAW26RVX
Parker's 1/2" universal industrial coupling with standard European profile for use with large pneumatic consumers.
Coupling system with single-hand operation. UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop. The series stands out for its robust design (steel sleeve), extremely high flow and long service life even with the harshest use. The collar design minimises damage to the valve body.
Markets:
- Machinery Construction
- Trade
- Automotive
- Life Science
- Process
- Food & Beverage
- Aerospace
- Mobile Hydraulics
- Industrial
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Higher working pressure compared to competitve products
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
- Fluid Transfer
- Labotory Gas Supply
- Cooling of Electronic Components
- Food and chemical processing
- Water and coolant lines
- Thermal Management
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 303
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 27 koppeling, serie 1700 koppeling, serie 1727 koppeling
Aansluitmaat: G 3/4
Aansluitmaat: 3/4"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: plug
Diameter: 10 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 14 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, stoom, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 32
Industrie: Elektronica, transport, algemene industrie
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 58,5
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 303
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 392
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Type werking: Huls
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 27
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,1224
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3/4 |
| Materiaal | roestvrij staal aisi 303 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Maat | 3/4 |
| Gender | heren |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
- Levering doorgaans binnen 20 dagen
