Referenties
Parker:30KAAW21SPX
Rubix:A0136564
Fabrikant:30KAAW21SPX
EAN:4039747124713


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 1/2 |
|---|---|
| Materiaal | messing / staal |
| Norm | US-MIL-SPEC-C-4109; ISO 6150 B |
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING STAAL BU 1/2 30KAAW21SPX
Parker's Series 30 is a robust steel coupling 3/8" according to ISO 6150 B and US MIL-SPEC 4109. The coupling system stands out for its very robust design with steel valve bodies. The high insertion depth is guaranteed by an optimized plug guide.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
Features/Benefits:
- Coupling system according to ISO 6150 B and US MIL-SPEC 4109
- Robust design with steel valve bodies
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
Features/Benefits:
- Coupling system according to ISO 6150 B and US MIL-SPEC 4109
- Robust design with steel valve bodies
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Aansluitdraadmaat (inch): 1/2
Aansluitingstype: Buitendraad - parallel
Diameter: 8,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 890
Zeskantmaat: 22
Lengte: 52
Materiaal: Messing / staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 30
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Buitendraad - parallel
Diameter: 8,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 890
Zeskantmaat: 22
Lengte: 52
Materiaal: Messing / staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 30
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Materiaal | messing / staal |
| Norm | US-MIL-SPEC-C-4109; ISO 6150 B |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | g 1/2 |
| Type bedrading | g |
| Minimale bedrijfsdruk | 35 bar |
| Gender | heren |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 244,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen