Referenties
Parker:20SBKS06RVX
Rubix:A0136626
EAN:4039747434553


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | paneelmontage met kunststof slangaansluiting (plug, serie 20) |
|---|---|
| Materiaal | rvs aisi 303 |
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL PANEEL RVS PLUG IN FKM 6MM 20SBKS06RVX
Parker’s Series 20 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. High flow rate despite small dimensions.
Markets:
- Industrial
- Life Sciences
- Medical technology
- Chemistry pharmacybr/>- Electronics and energy management
- Transportation
- Machinery construction
- Automotive
- Process
Features/Benefits:
- Mini Industrial coupling
- Single hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
Markets:
- Industrial
- Life Sciences
- Medical technology
- Chemistry pharmacybr/>- Electronics and energy management
- Transportation
- Machinery construction
- Automotive
- Process
Features/Benefits:
- Mini Industrial coupling
- Single hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, industriële machines, medisch, farmaceutisch
Materiaal behuizing: roestvrij staal 303
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: serie 20 koppeling
Aansluitmaat: 4x6
Aansluitmaat: 4x6 mm
Aansluitdraadmaat: n.v.t.
Aansluitingstype: Buis paneelmontage, zonder veerbescherming
Aansluitingstype: Paneelmontage met kunststof slangaansluiting
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Externe zeskant (mm): 12
Debiet: 1,2 l/min (water)
Voor vloeistoftype: water, inert gas, chemische vloeistoffen, gassen, glycol, gedeïoniseerd water, koelvloeistoffen
Functie: dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 12 mm (extern)
Slang-binnendiameter: 4x6 mm
Industrie: algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 47
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 303
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 392
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Type werking: Huls
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 20
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Inclusief klep: Ja
Klep type: Standaard klep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,017
Materiaal behuizing: roestvrij staal 303
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: serie 20 koppeling
Aansluitmaat: 4x6
Aansluitmaat: 4x6 mm
Aansluitdraadmaat: n.v.t.
Aansluitingstype: Buis paneelmontage, zonder veerbescherming
Aansluitingstype: Paneelmontage met kunststof slangaansluiting
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Externe zeskant (mm): 12
Debiet: 1,2 l/min (water)
Voor vloeistoftype: water, inert gas, chemische vloeistoffen, gassen, glycol, gedeïoniseerd water, koelvloeistoffen
Functie: dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 12 mm (extern)
Slang-binnendiameter: 4x6 mm
Industrie: algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 47
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 303
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 392
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Type werking: Huls
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 20
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Inclusief klep: Ja
Klep type: Standaard klep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | paneelmontage met kunststof slangaansluiting (plug, serie 20) |
| Materiaal | rvs aisi 303 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Maat | 4 x 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Gender | heren |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 280,48 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 339,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen