Referenties
Parker:20SFIW10MXN
Rubix:06031892
Fabrikant:20SFIW10MXN
EAN:4039747105071


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g1/8 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting) |
| Norm | ISO 228 (BSPP PARALLEL) |
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BI 1/8 20SFIW10MXN
Parker’s Series 20 is een mini-industriële koppeling met Europees profiel. Koppelingssysteem met eenhandige bediening. Hoge doorstroomsnelheid ondanks kleine afmetingen.
Markten:
- Industrie
- Levenswetenschappen
- Medische technologie
- Chemie farmaciebr/>- Elektronica en energiemanagement
- Transport
- Machinebouw
- Automotive
- Proces
Kenmerken/Voordelen:
- Mini-industriële koppeling
- Eenhandige bediening voor een eenvoudige en snelle aansluiting
- Het Europese profiel is het meest representatieve profiel wereldwijd
Markten:
- Industrie
- Levenswetenschappen
- Medische technologie
- Chemie farmaciebr/>- Elektronica en energiemanagement
- Transport
- Machinebouw
- Automotive
- Proces
Kenmerken/Voordelen:
- Mini-industriële koppeling
- Eenhandige bediening voor een eenvoudige en snelle aansluiting
- Het Europese profiel is het meest representatieve profiel wereldwijd
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, industriële machines, medisch, farmaceutisch
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 20 koppeling
Aansluitmaat: G 1/8
Aansluitmaat: 1/8"
Aansluitdraadmaat: 1/8"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 Parallel
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Externe zeskant (mm): 12
Debiet: 165 l/min (lucht), 1,5 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Water, inert gas, chemische vloeistoffen, gassen, perslucht, lucht
Functie: Recht door
Zeskantmaat: 12 mm (extern)
Slang-binnendiameter: n.v.t.
Industrie: algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 19
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40
Type werking: Huls
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 20
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Klep type: Zonder klep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,006
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 20 koppeling
Aansluitmaat: G 1/8
Aansluitmaat: 1/8"
Aansluitdraadmaat: 1/8"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 Parallel
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Externe zeskant (mm): 12
Debiet: 165 l/min (lucht), 1,5 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Water, inert gas, chemische vloeistoffen, gassen, perslucht, lucht
Functie: Recht door
Zeskantmaat: 12 mm (extern)
Slang-binnendiameter: n.v.t.
Industrie: algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 19
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40
Type werking: Huls
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 20
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Klep type: Zonder klep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,006
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting) |
| Norm | ISO 228 (BSPP PARALLEL) |
| Maximumtemperatuur | 240 °C |
| Maat | nd 2,7 |
| Type bedrading | bspp |
| Gender | dames |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 74,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen