Referenties
Parker:1300SFTF10SXZ
Rubix:A0607718
Fabrikant:1300SFTF10SXZ


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | slangtuit |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Norm | RECTUS 1300 |
Productdetails : RECTUS PLUG-IN NIPPLE FOR HOSES 10 MM 1300SFTF10SXZ
Parker's series 1300 is used mainly for applications in the area of compressed air and liquids. Optimally suited to smaller to medium-sized pneumatic systems and to compressed air tools. The coupling series stands out for its compact design and high flow rates with the Ultra HighFlow valve. Coupling body made of nitrocarburized steel.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Aerospace
- Mobile Hydraulic
Features/Benefits:
- Ultra HighFlow valve for optimum flow and low pressure drop - Energy Saver
- Compact design
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Aerospace
- Mobile Hydraulic
Features/Benefits:
- Ultra HighFlow valve for optimum flow and low pressure drop - Energy Saver
- Compact design
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Aansluitingstype: slangtuit
Diameter: 7,4 mm (nominaal)
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1150
Zeskantmaat: n.v.t.
Slang-binnendiameter: 10
Lengte (mm): 44
Materiaal: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: n.v.t.
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Diameter: 7,4 mm (nominaal)
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1150
Zeskantmaat: n.v.t.
Slang-binnendiameter: 10
Lengte (mm): 44
Materiaal: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: n.v.t.
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | slangtuit |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Norm | RECTUS 1300 |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | 10 mm |
| Gender | heren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 71,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen