Referenties
Festo:SOEZ-RFS-20
Rubix:05094746
Fabrikant:165363
EAN:4052568037215

Documenten
Productdetails : FESTO REFLEKTOR SOEZ-RFS-20 165363
Reflector SOEZ-RFS-20 Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetmethode=Reflector, Omgevingstemperatuur=-40 - 70 °C, Soort bevestiging=gekleefd, Productgewicht=3 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,83 g |
| Type | reflector rfs-20 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes