BALLUFF SNOER 5MTR BCC-M413-0000-2A-001-PX0334-050 BCC02ZC
Connectoren / aansluitkabels BCC02ZC
Zie technische informatieReferenties
Balluff:BCC02ZC
Rubix:3499104381
Fabrikant:BCC02ZC


Technische samenvatting
| Type | snoer met mannelijke connector m12x1, recht, 3-polig, codering a, pur zwart, 5 m, geschikt voor kabelrups, 3 geleiders, 0,34 mm², ip67 |
|---|
Productdetails : BALLUFF SNOER 5MTR BCC-M413-0000-2A-001-PX0334-050 BCC02ZC
Connectoren / aansluitkabels, Aansluiting = Mannelijke connector M12x1, recht, 3-polig, codering A, Kabel = PUR zwart, 5 m, geschikt voor kabelrups, Aantal geleiders = 3, Geleiderdoorsnede = 0,34 mm², Kabeltemperatuur, vaste aanleg = -50...90 °C, Kabeltemperatuur, flexibele aanleg = -25...90 °C, Bedrijfsspanning Ub = 250 VDC / 250 VAC, Nominale stroom (40 °C) = 4,0 A, Beschermingsklasse = IP67, IP68, IP69K, Goedkeuring / conformiteit = CE, cULus, WEEE
Sterke punten
Betrouwbare verbindingen en industriële robuustheid. Voldoet aan IEC-/industriële normen
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid in beweging (robotica)
Veilige overdracht van data + energie
Snelle installatie / plug & play
Kortere bekabelingstijden
Flexibiliteit en breed assortiment (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Marktstandaard compatibiliteit (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-coderingen)
Multimerk-interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofit
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industrieel Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen proprietaire afhankelijkheid (systeemopenheid)
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid in beweging (robotica)
Veilige overdracht van data + energie
Snelle installatie / plug & play
Kortere bekabelingstijden
Flexibiliteit en breed assortiment (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Marktstandaard compatibiliteit (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-coderingen)
Multimerk-interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofit
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industrieel Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen proprietaire afhankelijkheid (systeemopenheid)
Toepassingen
De industriële connectiviteit van Balluff wordt gebruikt in automatisering, robotica, automotive en intralogistiek om betrouwbare verbindingen tussen sensoren, actuatoren en netwerken te garanderen, ook in zware omgevingen (trillingen, reiniging, temperaturen), terwijl wordt voldaan aan de eisen van de voedingsmiddelen-, farmaceutische en energiesector; zij maakt een veilige overdracht van gegevens en energie mogelijk, een snelle integratie en een optimale compatibiliteit met netwerkarchitecturen en Industrie 4.0 (IO-Link, industrieel Ethernet).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | snoer met mannelijke connector m12x1, recht, 3-polig, codering a, pur zwart, 5 m, geschikt voor kabelrups, 3 geleiders, 0,34 mm², ip67 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,78 excl. BTW
/ stuk
€ 27,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen