Referenties
Festo:SOEZ-RFS-80
Rubix:05094747
Fabrikant:165365
EAN:4052568037239

Documenten
Productdetails : FESTO REFLEKTOR SOEZ-RFS-80 165365
Reflector SOEZ-RFS-80 Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetmethode=Reflector, Omgevingstemperatuur=-40 - 70 °C, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Productgewicht=30 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33,05 g |
| Type | reflector rfs-80 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes