PARKER SENSOR S.2 BSP80-380LMIN 1-1/4 STI2144100
Hannifin In-line sensoren en monitor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:STI2144100
Rubix:A0670234
Fabrikant:STI2144100

Documenten
Productdetails : PARKER SENSOR S.2 BSP80-380LMIN 1-1/4 STI2144100
Systeem 20 monitors, gecombineerd met de In-line sensor, geven de gebruiker nauwkeurige en onmiddellijke metingen van laag, druk en temperatuur zonder dat het systeem moet worden stilgelegd. De System 20-sensoren van Parker dekken een breed scala aan debieten, vloeistoftypes en toepassingen en zijn ontworpen voor gebruik met System 20 elektronische of analoge monitoren, vervuilingsmonitoren en de H2Oil. Speciaal ontwikkelde System 20-sensoren zijn beschikbaar voor gebruik met agressieve vloeistoffen. (EPDM-afdichtingen). Met System 20 in-line sensoren geïnstalleerd in een hydraulisch systeem, kunnen storingen worden voorspeld en verholpen, het enige wat u hoeft te doen is de System 20 elektronische handbediende monitor (EM20) aan te sluiten. De System 20 Electronic is ontworpen om debiet, temperatuur, differentieel, stijgende piekdruk en leidingdruk weer te geven en kan ook het hydraulisch vermogen (kW en pk) op een bepaald punt in een systeem berekenen om de efficiëntie en het energieverbruik vast te stellen. De veelzijdigheid van de System 20 elektronica houdt hier niet op. De EM20 wordt automatisch gekalibreerd voor alle System 20 In-line sensoren die water of olie gebruiken en kan weergeven in l/min, US GPM, bar, psi en kg/cm2. Voor bedieners van industriële en mobiele machines die de voordelen inzien van het installeren van System 20 in een hydraulisch systeem, biedt de System 20 handbediende analoge monitor aanzienlijke voordelen, met name in intrinsiek veilige toepassingen. Net als de elektronische System 20 is de analoge monitor volledig draagbaar en kan hij onmiddellijk worden aangesloten op een speciaal ontworpen in-line System 20-sensor, maar heeft hij geen stroombron nodig. De analoge monitor geeft de gebruiker dan een nauwkeurige en herhaalbare analyse van het debiet, de druk en de temperatuur van het systeem, zonder dat de machine hoeft te stoppen.
Nauwkeurigheid: +/- 2,5% FSD
Materiaal behuizing: roestvrij staal
Merk: Parker
Diameter: 67
Divisie: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Debiet: 80-380 l/min
Voor vloeistoftype: Mineraal
Hoogte: 73,5
Industrie: Industriële productieapparatuur
Lengte: 231
Constructiematerialen: Roestvrij staal
Maximale vloeistoftemperatuur: 110
Minimale vloeistoftemperatuur: -10
Werkdruk: 6000, 420
Bedrijfstemperatuur: -10 tot 110, 14 tot 230
Poortgrootte: 1¼"
Poorttype: BSP
Productstijl: Debietmeter
Producttype: Conditiemonitor
Afdichtingsmateriaal: Fluorkoolstof
Detectiemethode: Drukverschil
Afmetingen: 2
Voldoet aan specificaties: CE-certificering
Technologie: Filtratie, hydraulica
Schroefdraadmaat: G1 1/4
Gewicht: 4,4
Breedte: 67
Materiaal behuizing: roestvrij staal
Merk: Parker
Diameter: 67
Divisie: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Debiet: 80-380 l/min
Voor vloeistoftype: Mineraal
Hoogte: 73,5
Industrie: Industriële productieapparatuur
Lengte: 231
Constructiematerialen: Roestvrij staal
Maximale vloeistoftemperatuur: 110
Minimale vloeistoftemperatuur: -10
Werkdruk: 6000, 420
Bedrijfstemperatuur: -10 tot 110, 14 tot 230
Poortgrootte: 1¼"
Poorttype: BSP
Productstijl: Debietmeter
Producttype: Conditiemonitor
Afdichtingsmateriaal: Fluorkoolstof
Detectiemethode: Drukverschil
Afmetingen: 2
Voldoet aan specificaties: CE-certificering
Technologie: Filtratie, hydraulica
Schroefdraadmaat: G1 1/4
Gewicht: 4,4
Breedte: 67
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | in-line sensoren en monitor |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.907,24 excl. BTW
/ stuk
€ 2.307,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen