ALTREX ALL ROUND 3-DLG REFORMLADDER AR 3060 - 3 X 9
Reformladder All Round AR
Zie technische informatieReferenties
Altrex:108519
Rubix:15011120
EAN:8711563156845




Technische samenvatting
| Aantal treden | 9 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 6,75 m |
| Opgevouwen lengte | 2,35 m |
Productdetails : ALTREX ALL ROUND 3-DLG REFORMLADDER AR 3060 - 3 X 9
De All Round ladder is zeer licht en perfect geschikt voor klussen in en rond het huis. deze is verkrijgbaar in enkel rechte uitvoering en als 2- en 3-delige opsteek-/reformladder. . Extra stacomfort door 32 mm diep, horizontaal stavlak van de D-sport. De opsteekhaak met de veiligheidspal voorkomt ongewild inschuiven van de ladder. Door reformhaak eenvoudig in A-stand te plaatsen. Stabiliteitsbalk voorkomt wegzakken. Voor zachte ondergronden is de LadderMat verkrijgbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 9 |
| Maximale werkhoogte | 6,75 m |
| Opgevouwen lengte | 2,35 m |
| Opengevouwen lengte | 5,9 m |
| Type | ar 3060 |
| Gewicht | 14 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 330,77 excl. BTW
/ stuk
€ 400,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen