FACOM AD BLUE REFRACTOMETER 780B

Refractometer 4 metingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:780B
Rubix:10105633
EAN:3148519411515
FACOM AD BLUE REFRACTOMETER 780B

Documenten

Productdetails : FACOM AD BLUE REFRACTOMETER 780B


Refractometer with 4 measurements
- Four measuring scales:
- Adblue
- Coolant
- Battery acid
- Windshield wash
- Suitable for Euro6 Diesel engines.
- Measures the concentration of urea of the Adblue used.
- Accurate, reliable and precise information.
- Dimensions (L. x D. x H.): 700 x 235 x 70 mm.
Weight: 0.472 kg.

Sterke punten

• Vier afleesschalen :- Adblue- Koelvloeistof- Accuvloeistof- Ruitensproeier• Geschikt voor Euro6 dieselmotoren.• Meet de concentratie ureum van de gebruikte Adblue.• Juiste, betrouwbare en nauwkeurige informatie.• Afmetingen (L. x Br. x H.): 700 x 235 x 70 mm.Gewicht: 0,472 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht500 g
Afmeting verpakking (D x B x H)205x130x55 mm
Gewicht verpakking472 g
€ 118,51 excl. BTW
/ stuk
€ 143,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen