Referenties
Dreumex:90250001001
Rubix:A0397372
EAN:8712602000341

Productdetails : DREUMEX ALU CLEANER 5 LITER 90250001001
Dreumex Alu Cleaner is een reinigingsmiddel speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van corrosie en kalkaanslag op aluminium, zonder dat daarbij andere metalen of verfwerk wordt aangetast. Dreumex Alu Cleaner wordt handmatig aangebracht van onder naar boven en na gebruik afgespoeld met schoon water. Let op: gebruik Dreumex Alu Cleaner niet voor geanodiseerd aluminium, zoals velgen.
Sterke punten
Verwijdert moeiteloos middelzware tot zware vervuilingen op aluminium - Geschikt voor handmatige reiniging - Bijzonder krachtig reinigingsmiddel op basis van zuren
Toepassingen
Dosering: 1 deel Dreumex Alu Cleaner op 3 tot 10 delen water (afhankelijk van type en aard van de vervuiling). Breng de oplossing van onder naar boven aan. Afhankelijk van de vervuilingsgraad deze oplossing 5 tot 20 minuten laten inwerken en vervolgens grondig afspoelen met schoon water. Voorkom indrogen! Tijdens het werken rubber handschoenen en veiligheidsbril dragen. Bij twijfel eerst proberen op een onopvallende plaats. Waarschuwing: Dreumex Alu Cleaner NIET gebruiken op geanodiseerd aluminium. pH-waarde: 0,5 (onverdund). Alleen voor professioneel gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Inhoud | 5000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,60 excl. BTW
/ stuk
€ 41,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen