Referenties
Motip:090102
Rubix:A0018735

Documenten
Productdetails : MOTIP V-SNAARSPRAY 090102 (BUS=500ML)
Spray met uitstekende hechting om V-snaren te beschermen en slippen te verhelpen en te voorkomen. De spray is dilatant en gebruiksvriendelijk en biedt langdurige bescherming. MoTip V-Snaar Spray vertraagt slijtage, onderhoudt V-snaren en is bestand tegen weersinvloeden.
Toepassingen
Transportbanden, boormachines, draaibanken, generatoren, vorkheftrucks, freesmachines, landbouwmachines, betonmixers, compressoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 500 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Type | v-snaar spray |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 30 °C |
| Vlampunt | niet van toepassing, als aerosol. |
| pH-waarde | niet bepaald (mengsel is niet in water oplosbaar). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,99 excl. BTW
/ bus
€ 15,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden