DIVERSEY DIVOSAN EXTRA VT55L (ST=20LT)
Divosan Extra VT55L Desinfectant
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Diversey:Divosan Extra VT55L
Rubix:A0474395
Fabrikant:VT55L
EAN:7615400738793

Documenten
Productdetails : DIVERSEY DIVOSAN EXTRA VT55L (ST=20LT)
Divosan Extra is een zeer actief desinfectiemiddel, dat wordt toegepast voor het desinfecteren van apparatuur in de levensmiddelenindustrie, alsmede voor ruimten die als dierverblijfplaatsen worden gebruikt.
• Divosan Extra is een hoog geconcentreerd desinfectiemiddel op basis van quaternaire ammoniumverbindingen. Het heeft een breed werkingsspectrum en is zeer effectief tegen zowel grampositieve als gramnegatieve bacteriën en gisten. • Divosan Extra wordt aanbevolen voor gebruik in alle Open Plant Cleaning processen (OPC). Het wordt toegepast nadat de oppervlakken grondig gereinigd en nagespoeld zijn. Het kan worden gebruikt voor het desinfecteren van vloeren, wanden, gereedschappen en overige apparatuur voor voedselbereiding. Het is geschikt voor gebruik in de vlees- en gevogelte verwerking, snack-industrie, zuivelfabrieken en diverse andere vormen van voedselverwerking. • Divosan Extra is geschikt voor het handmatig aanbrengen of met behulp van lage druk verspuiten met een grove druppel.
• Geconcentreerd product • Speciaal geformuleerd voor gebruik in de voedselverwerkende industrie • Geschikt voor gebruik op oppervlakken, die met voedsel in aanraking komen • Effectief in zowel zacht als hard water
Grondig reinigen met een daarvoor geschikt reinigingsmiddel. Naspoelen met koud leidingwater. Dosering: 5 ml per liter water. Inwerktijd: minimaal 5 minuten. Gedesinfecteerde oppervlakken en apparatuur, die in contact kunnen komen met eeten drinkwaren dienen grondig nagespoeld te worden.
• Divosan Extra is een hoog geconcentreerd desinfectiemiddel op basis van quaternaire ammoniumverbindingen. Het heeft een breed werkingsspectrum en is zeer effectief tegen zowel grampositieve als gramnegatieve bacteriën en gisten. • Divosan Extra wordt aanbevolen voor gebruik in alle Open Plant Cleaning processen (OPC). Het wordt toegepast nadat de oppervlakken grondig gereinigd en nagespoeld zijn. Het kan worden gebruikt voor het desinfecteren van vloeren, wanden, gereedschappen en overige apparatuur voor voedselbereiding. Het is geschikt voor gebruik in de vlees- en gevogelte verwerking, snack-industrie, zuivelfabrieken en diverse andere vormen van voedselverwerking. • Divosan Extra is geschikt voor het handmatig aanbrengen of met behulp van lage druk verspuiten met een grove druppel.
• Geconcentreerd product • Speciaal geformuleerd voor gebruik in de voedselverwerkende industrie • Geschikt voor gebruik op oppervlakken, die met voedsel in aanraking komen • Effectief in zowel zacht als hard water
Grondig reinigen met een daarvoor geschikt reinigingsmiddel. Naspoelen met koud leidingwater. Dosering: 5 ml per liter water. Inwerktijd: minimaal 5 minuten. Gedesinfecteerde oppervlakken en apparatuur, die in contact kunnen komen met eeten drinkwaren dienen grondig nagespoeld te worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20 ml |
| Verpakkingseenheid | jerrycan |
| Type | oppervlaktedesinfectiemiddel (terminal desinfectant) op basis van quaternaire ammoniumverbindingen (qac) |
| Vlampunt | niet van toepassing |
| pH-waarde | ≈ 7 (onverdund); 1% oplossing: ≈ 6 - 6,4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 367,53 excl. BTW
/ stuk
€ 444,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden