Diversey
Filter opties
Categorieën
persoonlijke beschermingsmiddelen, safety & hygiëne (2)
onderhoud & reparatie (2)
bevestiging & montage (1)
1Merk / Fabrikant
diversey
(5)
5 Product (en) met 5 variant (s):
DIVERSEY DIVOSAN EXTRA VT55L (ST=20LT)
- diversey:Divosan Extra VT55L
- rubix:A0474395
- fabrikant:VT55L
- ean:7615400738793
- Inhoud:20 ml
- Verpakkingseenheid:jerrycan
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 367,53 excl. BTW
/ stuk
REINIGINGSMIDDEL CAN DIE POLUPRO VC17 20L W1871
- diversey:Polypro VC17
- rubix:A0244953
- fabrikant:101105318
- Inhoud:20000 ml
- Verpakkingseenheid:blik
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 320,28 excl. BTW
/ stuk
SUMA ALLESREINIGER TOTAL D2.4 FLACON 1 LTR (DS=12ST)
- diversey:A7010163
- rubix:A0198409
- ean:8711202921698
- Capaciteit:1 l
- Type:eco-gecertificeerde allesreiniger (keuken)
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 348,05 excl. BTW
/ doos
DIVOSAN ETHA PLUS CAN A 5 LTR
- diversey:7516915
- rubix:14350024
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 119,40 excl. BTW
/ kan
DIVERSEY ZEEP SOFTCARE PLUS H400 - CAN A 5 LITER
- diversey:100985878
- rubix:14350036
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 215,76 excl. BTW
/ 2 stuks




