Referenties
Omron:113546
Rubix:3499118296
EAN:4536854883453

Productdetails : OMRON RELAISVOET P2R 6029A
Socket, DIN rail/surface mounting, 5-pin, screwless terminals
Omron relaisvoet p2r 6029a
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Type | omron relaisvoet p2r 6029a |
| 92 mm | |
| 18 mm | |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,87 excl. BTW
/ stuk
€ 13,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen