KNIPEX RESERVEMATRIJS VOOR 90 42 340 - 90 49 340 M

Reservematrijs

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:90 49 340 M
Rubix:A0755632
EAN:4003773028499
KNIPEX RESERVEMATRIJS VOOR 90 42 340 - 90 49 340 M

Technische samenvatting

Lengte180 mm
Gewicht91 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX RESERVEMATRIJS VOOR 90 42 340 - 90 49 340 M


Voor het maken van vaste verbindingen voor al bij scheidingswanden en verlaagde plafonds gebruikte profielplaten. Voor U- en C-profielen met max. 1,2 mm plaatdikte (2 x 0,6 mm). Minimale krachtinspanning door optimale hefboomoverbrenging. behuizing: speciaal gereedschapsstaal, gewalst, in olie gehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)180x120x25 mm
Logistiek gewicht91 g
Lengte180 mm
Gewicht91 g
€ 13,44 excl. BTW
/ stuk
€ 16,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen