FESTO RETROREFLECTIEVE SENSOR SOOE-RS-R-PNLK-T 8075666
Retroreflecterende sensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SOOE-RS-R-PNLK-T
Rubix:05115591
Fabrikant:8075666
EAN:4052568446383

Documenten
Productdetails : FESTO RETROREFLECTIEVE SENSOR SOOE-RS-R-PNLK-T 8075666
Retroreflecterende sensor SOOE-RS-R-PNLK-T 8075666
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | retro-reflecterende sensor |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,32 excl. BTW
/ stuk
€ 82,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen