Referenties
FAG:HJ317-E
Rubix:03034646
Fabrikant:0383777480000
EAN:4012801170864

Productdetails : FAG HJ 317 E HOEKRING
Ring met L-sectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18,5x117,9x117,9 mm |
| Logistiek gewicht | 573 g |
| Type | hoekring |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 117,9 mm |
| Breedte | 18,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,06 excl. BTW
/ stuk
€ 307,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
