Referenties
FAG:HJ322-E
Rubix:03034654
Fabrikant:0191829610000
EAN:4012801217767

Productdetails : FAG HJ 322 E HOEKRING
Ring met L-sectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x155,9x155,9 mm |
| Logistiek gewicht | 1210 g |
| Type | hoekring |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 155,9 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 487,06 excl. BTW
/ stuk
€ 589,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
