Referenties
INA:EXR.KRE22-0071
Rubix:A0543512
Fabrikant:0012813210000
EAN:4054362048145
Productdetails : INA EXR.KRE 22-0071 RING TBV NOKROL
Met axiale geleiding, volledig aanvullende cilindrische rollenset, met excentrische kraag, labyrintafdichtingen aan beide zijden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,2 g |
| Type | excentrieke ring -generaal |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Breedte | 9,95 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,43 excl. BTW
/ stuk
€ 27,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
