Referenties
INA:EXR.NUKRE47-0071
Rubix:A0543558
Fabrikant:0012644510000
EAN:4054364136789
Productdetails : INA EXR.NUKRE 47-0071 RING TBV NOKROL
Met axiale geleiding, volledig aanvullende cilindrische rollenset, met excentrische kraag, labyrintafdichtingen aan beide zijden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Type | ring |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 17,95 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,59 excl. BTW
/ stuk
€ 44,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
