SKF AS 100135 TAATSRING

Ringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:AS 100135
Rubix:03050299
Fabrikant:525
EAN:7316571140766
SKF AS 100135 TAATSRING

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter135 mm
Breedte1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AS 100135 TAATSRING


Dunne universele ringen voor naaldtaatslagers worden als afzonderlijke componenten geleverd. Ze zijn gemaakt van verenstaal en gehard, beide vlakken van de ringen zijn gepolijst en kunnen als loopbaan worden gebruikt. De ringen kunnen kosteneffectieve oplossingen bieden als de naastgelegen machineonderdelen niet gehard zijn, maar voldoende stijfheid hebben en de eisen met betrekking tot slingeren matig zijn. Ze kunnen worden gebruikt als as- of huisring voor lagers uit de AXK-serie, en als asringen voor lagers uit de AXW-serie.

Sterke punten

- Volledige uitwisselbaarheid van sluitringen mogelijk maken
- Minimale axiale ruimte nodig hebben
- Kosteneffectieve oplossingen bieden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)1x135x135 mm
Logistiek gewicht50 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter135 mm
Breedte1 mm
Dikte1 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 16,22 excl. BTW
/ stuk
€ 19,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen