SKF AS 3047 TAATSRING

Ringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:AS 3047
Rubix:03050285
Fabrikant:538
EAN:7316570853407
SKF AS 3047 TAATSRING

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AS 3047 TAATSRING


Dunne universele ringen voor naaldtaatslagers worden als afzonderlijke componenten geleverd. Ze zijn gemaakt van verenstaal en gehard, beide vlakken van de ringen zijn gepolijst en kunnen als loopbaan worden gebruikt. De ringen kunnen kosteneffectieve oplossingen bieden als de naastgelegen machineonderdelen niet gehard zijn, maar voldoende stijfheid hebben en de eisen met betrekking tot slingeren matig zijn. Ze kunnen worden gebruikt als as- of huisring voor lagers uit de AXK-serie, en als asringen voor lagers uit de AXW-serie.

Sterke punten

- Volledige uitwisselbaarheid van sluitringen mogelijk maken
- Minimale axiale ruimte nodig hebben
- Kosteneffectieve oplossingen bieden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)1x47x47 mm
Logistiek gewicht7,7 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte1 mm
Dikte1 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 1,45 excl. BTW
/ stuk
€ 1,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden