SKF GS 81107 HUISRING

Ringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GS 81107
Rubix:03041054
Fabrikant:7973
EAN:7316577122735
SKF GS 81107 HUISRING

Technische samenvatting

Binnendiameter37 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte3,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GS 81107 HUISRING


Rollager Cilindrische druk Cilindrisch
Huisringen voor cilinder- en naaldtaatslagers worden als afzonderlijke componenten geleverd. Ze zijn gemaakt van gehard koolstofchroom lagerstaal en hebben een oppervlak met een precisiegeslepen loopbaan en een geslepen manteloppervlak. De ringen kunnen worden gecombineerd met rollentaatssets en asringen om volledige lagers te creëren. SKF raadt aan GS-ringen te gebruiken bij toepassingen met hoge toerentallen waarbij een nauwkeurige centrering van de ringen is vereist.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)3,5x52x52 mm
Logistiek gewicht27 g
Binnendiameter37 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte3,5 mm
Materiaallagerstaal
Seriegs
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 13,15 excl. BTW
/ stuk
€ 15,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen