SKF LS 4060 LOOPRING

Ringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:LS 4060
Rubix:03052040
Fabrikant:12024
EAN:7316570294569
SKF LS 4060 LOOPRING

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte3,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF LS 4060 LOOPRING


Universele ringen voor cilinder- en naaldtaatslagers worden als afzonderlijke componenten geleverd. Ze zijn gemaakt van gehard koolstofchroom lagerstaal en hun loopbaan is geslepen, terwijl alle andere oppervlakken gedraaid zijn. De ringen zijn geschikt voor toepassingen waarbij een nauwkeurige centrering van de lagerringen niet noodzakelijk is of bij lage toerentallen. Ze kunnen worden gebruikt als as- of huisring voor lagers uit de AXK-serie, en als asringen voor lagers uit de AXW-serie.

Sterke punten

- Maakt volledige uitwisselbaarheid van ringen mogelijk
- Geschikt wanneer nauwkeurig centreren van ringen niet nodig is
- Geschikt voor toepassingen met lage snelheden
- Beschikbaar voor cilinderroltaatslagers in de K 811-serie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)3,5x60x60 mm
Logistiek gewicht40 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte3,5 mm
Materiaallagerstaal
Seriels
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 9,98 excl. BTW
/ stuk
€ 12,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen