Referenties
Facom:40B.18
Rubix:A0904114
Fabrikant:40B.18
EAN:3662424112560


Technische samenvatting
| Aansluiting | 12-punts ogv® profiel '' |
|---|---|
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 220 mm |
Productdetails : FACOM START RINGSTEEKSLEUTEL - 40B - 18 MM 40B.18
Facom start ringsteeksleutel - 40b - 18 mm 40b.18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 12-punts ogv® profiel '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 220 mm |
| Afwerking | mat |
| Gewicht | 160 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,53 excl. BTW
/ stuk
€ 6,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen