Referenties
Facom:40B.19
Rubix:A0904113
Fabrikant:40B.19
EAN:3662424112577

Productdetails : FACOM START RINGSTEEKSLEUTEL - 40B - 19 MM 40B.19
Facom start ringsteeksleutel - 40b - 19 mm 40b.19
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 19 mm '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 230 mm |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Gewicht | 180 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,87 excl. BTW
/ stuk
€ 7,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
