ROEBUCK ROLBANDMAAT EASY CLIC 5MX19MM - 867685

Rolbandmaat EASY CLIC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:867685
Rubix:17850018
EAN:3660338216299
ROEBUCK ROLBANDMAAT EASY CLIC 5MX19MM - 867685

Technische samenvatting

Bekistingbi materiaal
Lengte5 m
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK ROLBANDMAAT EASY CLIC 5MX19MM - 867685


MID 2014 32UE - Klasse II

Ergonomische behuizing van bi-materiaal.
Anti-slip coating rondom de meter.

Dubbele drukknop, één aan de voorkant en de tweede aan de onderkant: geoptimaliseerde snelheid en gebruiksgemak

Automatische blokkering van het lint.
Nylon tape, matte afwerking. Anti-reflecterende witte kleur

Magnetisch en gekrast vierkant voor optimale fixatie op een groot aantal oppervlakken

Riemclip + rubberen band

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Bekistingbi materiaal
Lengte5 m
Breedte19 mm
10,16 excl. BTW
/ stuk
12,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden